品番 : EA570BD-22
品名 : 23mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 000405 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 101L | 材質 | ナイロン |
| 適合品番 | EA570BC-22~-60用 | 頭径 | 23mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA570BC-22 : 23mm/ 200g ソフトフェイスハンマー(ナイロン) |
メイン画像
拡大
