詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572-2.5

品名 : 2.5x150mm 平行ピンポンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB755.2,5
全長 150mm
折れ込みのないピンポンチです。
材質 クロムバナジウム鋼 先端径 2.5mm
表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/01 17:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0580ページ
バリエーション一覧
EA572-2 2.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572-2.5 2.5x150mm 平行ピンポンチ
EA572-3 3.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572-4 4.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572-5 5.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572-6 6.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572-7 7.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572-8 8.0x150mm 平行ピンポンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top