品番 : EA572AD-1.5
品名 : 1.5x105mm 平行ピンポンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB715.1,5 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | 先端径 | 1.5mm |
全長 | 105mm | ||
ローレット加工入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 53 (2025/05/01 15:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0580ページ |