品番 : EA572B-118A
品名 : 18x125mm 平タガネ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 800.18 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鋼材・コンクリート・レンガのハツリ・加工、溶接ビード除去、モルタル削りに | 刃幅 | 18mm |
| 全長 | 125mm | 本体幅 | 16×8mm |
| 重量 | 106g | 材質 | スチール(特殊鋼/パウダーコーティング) |
| 刃が欠けたり、先が摩耗した時は研いで下さい。 | |||
| パウダーコーティングされたボディーは握りやすく、表面を保護しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 12:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572B-114A 14x125mm 平タガネ |
| EA572B-118A 18x125mm 平タガネ |
| EA572B-122 22x150mm 平タガネ |
| EA572B-125 25x175mm 平タガネ |
| EA572B-128 28x200mm 平タガネ |
| EA572B-228 28x250mm 平タガネ |
| EA572B-228L 28x300mm 平タガネ |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
