品番 : EA572BE-2
品名 : 5.6x180mm センターポンチ(グリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
強化ポリマーキャップで打撃時の騒音、衝撃を大幅軽減
仕様
全長 | 180mm | 先端径 | 5.6mm |
---|---|---|---|
クッショングリップ付 | |||
強化ポリマーキャップで打撃時の騒音、衝撃を大幅軽減 | |||
材質 | 本体:熱処理合金、キャップ:強化ポリマー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/12 20:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0578ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA572BE-2 5.6x180mm センターポンチ(グリップ付) |
EA572BE-3 6.4x180mm センターポンチ(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)