品番 : EA572CS-4
品名 : 11.1x140mm 平たがね
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
刃は研磨仕上げ、鍛造加工され頑丈な作りになっています。 | |||
材質 | 鍛造鋼 | 刃幅 | 11.1mm |
---|---|---|---|
全長 | 140mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/27 00:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)