詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DK-32

品名 : 12x250mm 電工チゼル(グリップ付)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB820.HG5
刃幅 12mm 全長 250mm
八角対辺 10mm 材質 特殊バネ鋼(クロムメッキ仕上げ)
重量 161g
コンクリートやモルタル除去などの剥がし・解体作業に
握りやすく滑りにくいグリップ付き
焼き戻し処理により割れや欠けが発生しにくい設計
追加説明
カタログ価格

4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 20:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA572DK-31 10x250mm 電工チゼル(グリップ付)
EA572DK-32 12x250mm 電工チゼル(グリップ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top