品番 : EA572DP
品名 : 8.0-16mm/5本組 平行ピンポンチ(グリップ付)
保護グリップ付で手を傷つけません
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 425 153 0 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 5本組 | 先端径×全長 | 8×225mm、10×240mm、12×260mm 14×275mm、16×290mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 総重量 | 1.95kg |
| 大きなハンドガード付きで打ち損じから手を守ります。 | |||
| 全体に焼き入れ処理を施し高い耐久性があります。 | |||
| 八角形状で工具を落としても転がりにくい | |||
| ケースは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 12:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
1セット5本入り
