品番 : EA572DP-10
品名 : 10x240mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付)
保護グリップ付で手を傷つけません
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 451 310 0 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 10mm | 全長 | 240mm |
| グリップ長 | 108mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 重量 | 292g | ||
| 大きなハンドガード付きで打ち損じから手を守ります。 | |||
| 全体に焼き入れ処理を施し高い耐久性があります。 | |||
| 八角形状で工具を落としても転がりにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/08 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

