品番 : EA572DV-1
品名 : 5.0x180mm 寄せポンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
鉄板の穴位置合わせに最適です
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 448 001 0 |
|---|---|---|---|
| 特殊工具鋼 | |||
| 鉄板の穴位置合わせに最適です。 | |||
| リベットやボルトで固定する前に穴位置合わせに使用します。 | |||
| 先端径 | 5mm | 軸径 | 12mm |
| 全長 | 180mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572DV-1 5.0x180mm 寄せポンチ |
| EA572DV-2 9.0x200mm 寄せポンチ |
| EA572DV-3 11.0x250mm 寄せポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
