品番 : EA572HA-1A
品名 : 1.5x120mm テーパーピンポンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 735.1,5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ピンの取り外しや板金の切断用 | 先端径 | 1.5mm |
| 全長 | 120mm | 八角対辺 | 10mm |
| 材質 | 特殊バネ鋼 | 重量 | 59g |
| 弾性・耐摩耗性・硬度に優れた特殊バネ鋼製 | |||
| 後焼き戻し処理を施したヘッド部は、欠けや割れを防ぎます。 | |||
| 表面に耐錆性に優れたニッケルクロームメッキが施されています。 | |||
| ボディーは安全に作業しやすい八角形デザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 03:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572HA-1A 1.5x120mm テーパーピンポンチ |
| EA572HA-2 2.0x120mm テーパーピンポンチ |
| EA572HA-3 3.0x120mm テーパーピンポンチ |
| EA572HA-4 4.0x120mm テーパーピンポンチ |
| EA572HA-5 5.0x120mm テーパーピンポンチ |
| EA572HA-6 6.0x120mm テーパーピンポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

※先端径×全長:1.5×120mm