品番 : EA572HA-207
品名 : 7.0x130mm テーパーピンポンチ(ローレット付)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 720.7 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ピンの取り外しや板金の切断用 | 先端径 | 7.0mm |
| 全長 | 130mm | 先端長 | 40mm |
| 軸径 | 10mm | 材質 | 特殊バネ鋼 |
| 重量 | 67g | ||
| 弾性・耐摩耗性・硬度に優れた特殊バネ鋼製 | |||
| 濡れた手や油分のある環境でも使えるローレット加工付きハンドルを採用 | |||
| 後焼き戻し処理を施したヘッド部は、欠けや割れを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
