詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572HB-0.8

品名 : 0.8x100mm ネイルポンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
滑り止め付

仕様

全長 100mm 先端径 0.8mm
材質 工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
ヘッド部分は正方形で打撃しやすい形状になっています
ヘッド部分に先端径が記載されています
滑り止め付
スクエアヘッドで転がり防止
追加説明
カタログ価格

2,050 (税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/10 19:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA572AN-1
  • 品番

    EA572AN-1

  • コメント

    先端径:1.0mm

バリエーション一覧
EA572HB-0.8 0.8x100mm ネイルポンチ
EA572HB-1.5 1.5x100mm ネイルポンチ
EA572HB-2.5 2.5x100mm ネイルポンチ
EA572HB-3 3.0x100mm ネイルポンチ
EA572HB-4 4.0x100mm ネイルポンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top