品番 : EA572JB-76
品名 : 90x200mm 幅広タガネ
カタログ訂正
26/03/03 材質の訂正。誤:工具鋼、正:機械構造用炭素鋼(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | A-9 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 刃幅 | 90mm |
| 重量 | 500g | 材質 | 機械構造用炭素鋼 |
| タガネに最適な独自の特殊鋼を使用。刃部に高周波焼入を施しており、高硬度で耐久力は抜群です。 また、ハンマーで叩いて使用したときに打感の良さが実感できます。 |
|||
| 刃先は薄い両刃形状で、割り作業からハガシ作業まで多用途に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 01:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572JB-75 75x180mm 幅広タガネ |
| EA572JB-76 90x200mm 幅広タガネ |
ウェブカタログ画像
拡大
