品番 : EA572JC-21
品名 : 60x150mm 超硬合金付タガネ(幅広)
仕様
| 刃幅(mm) | 60 | 全長(mm) | 150 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 超硬合金 | ||
| 対摩擦性、切れ味抜群 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,830 円(税抜)/ 8,613 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572JC-21 60x150mm 超硬合金付タガネ(幅広) |
| EA572JC-22 75x150mm 超硬合金付タガネ(幅広) |
ウェブカタログ画像
拡大
