品番 : EA572JC-3
品名 : 3.0x 90mm 超硬合金付タガネ
仕様
| 全長 | 90mm | 刃幅 | 3mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 3.2mm | 材質 | 炭素工具鋼 |
| 重量 | 10g | ||
| タイル・ブロック・レンガ等のハツリや切断に | |||
| 刃先に超硬合金付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572JC-3 3.0x 90mm 超硬合金付タガネ |
| EA572JC-6 6.0x 90mm 超硬合金付タガネ |
| EA572JC-9 9.0x 95mm 超硬合金付タガネ |
