品番 : EA572LB-20
品名 : 20x350mm 平タガネ・ロング
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB820.10 |
---|---|---|---|
クロムバナジウム鋼 | |||
全長 | 350mm | 先幅 | 20mm |
軸径 | 16mm | ||
クロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 10:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |