品番 : EA572LL
品名 : 2本組 平タガネ&チスセット(グリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<セット内容> | 2本組セット EA572LP ([グリップ付]平タガネ) EA572LM ([グリップ付]チ ス) |
材質 | 炭素工具鋼 |
---|---|---|---|
硬度 | HRC 55~57 | 全長 | 300mm |
平タガネ刃幅 | 19mm | チス軸径 | 19mm |
グリップ付でハンマーが直接当らず安全です。 | |||
握りやすいソフトグリップ採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,760 円(税抜)/ 5,236 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/15 21:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA572LL 2本組 平タガネ&チスセット(グリップ付) |
EA572LM 19x300mm チス(グリップ付) |
EA572LP 19x300mm 平タガネ(グリップ付) |
EA572LM-16 16x300mm チス(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)