品番 : EA572MG-5.5L
品名 : 7/32"(5.56mm)x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
先端部90mmのロングタイプです
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | 先端径 | 5.6mm |
---|---|---|---|
全長 | 203mm | ロックウェル硬さ | 53~57 |
重量(g) | 126 | ||
先端部90mmのロングタイプです。 | |||
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/05/01 00:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0581ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)