品番 : EA572MH-23
品名 : 2.5x 89mm ピンポンチ(ロールピン用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
滑り止めローレット加工付
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 先端径 | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 89mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/22 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
