品番 : EA572MJ-24
品名 : 3.0x100mm ピンポンチ(ロールピン用/真鍮製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
真鍮仕様で対象物を傷つけません
仕様
| 材質 | 真鍮 | 先端径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※先端径×全長:3.0×100mm