品番 : EA572MJ-50
品名 : 12本組 ピンポンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
真鍮仕様で対象物を傷つけません
仕様
| 先端径 | 1/16”(1.58mm)・5/64”(1.98mm)・3/32”(2.38mm)・1/8”(3.17mm)・5/32”(3.96mm)・3/16”(4.76mm)・7/32”(5.55mm)・1/4”(6.35mm)・5/16”(7.93mm)・3/8”(9.52mm)・7/16”(11.1mm)・1/2”(12.7mm) | 全長 | 100・150mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | ||
| 12本セット | |||
| 真鍮仕様で対象物を傷つけません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
