品番 : EA572MR-76
品名 : 76x190mm ワイドチゼル
仕様
| 合金製 | |||
| 全長 | 190mm | 刃幅 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 22mm | ロックウェル硬さ | 52~55 |
| 重量(g) | 600 | ||
| 片刃 | |||
| レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に | |||
| ショットブラスト仕上げで耐久性を高めています。 | |||
| コンクリートブロックヤ石れんがに切目を入れたり、刈り込んだりします。 | |||
| セメント、シリンダーブロック、れんがや石を切断したり、刻み目を入れたり形をつくったりします。 | |||
| 注意:使用の際は保護メガネを使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572MR-57 57x190mm ワイドチゼル |
| EA572MR-76 76x190mm ワイドチゼル |
| EA572MR-100 100x190mm ワイドチゼル |
ウェブカタログ画像
拡大
