品番 : EA573AM-10
品名 : 10x224mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | DV1000 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ) | ||
| キャッチャーボール付でボルトの落下を防ぐので片手で作業できます。 | |||
| ボールポイント付 | |||
| サイズ(mm) | 10 | 軸長(mm) | 224 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
