品番 : EA573AY-7A
品名 : T7x35mm [Torx]フラッグドライバー
仕様
| サイズ | T7 | 軸長 | 35mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 69mm | ハンドル長 | 34mm |
| ハンドル幅 | 22mm | ハンドル色 | 黒 |
| 重量 | 3.7g | 材質 | ブレード:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) |
| 旗のような薄い板状のハンドルで、狭い場所や細かい作業に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
