品番 : EA573BB
品名 : 1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) | 軸長 | 77~167mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 合金鋼 | ||
| ボールポイント付き | |||
| ホルダー付き | |||
| 表面にメッキ処理はされていません。黒色なのは耐久性を増すように酸化させている為です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/07/19 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573BA 1.5-6.0mm/7本組 [Ball Hexagon]キーレンチ |
| EA573BB 1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ |

