品番 : EA573BE-116
品名 : 9/16"x229mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ | 9/16” | 軸長 | 長アーム:229mm 短アーム:44.5mm |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
