品番 : EA573BE-161
品名 : 0.028"x 66mm [Hexagon]キーレンチ(インチ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | 0.028” | 軸長 | 長アーム:66mm 短アーム:5.3mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

