詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BH-2

品名 : 2.0-8.0mm [Hexagon]キーレンチ(折込式)

仕様

サイズ 2・2.5・3・4・5・6・8mm(7サイズ) ケース長 140mm
人間工学に基づいて設計されたグリップハンドルはソフトなクッショングリップで握りやすさと滑り止め効果を提供します
ポケットに入るサイズです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2025/07/22 09:29現在)

商品入数 1 販売単位 CS
カタログページ 0570ページ

代替品

EA683AH
  • 品番

    EA683AH

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA573BH-1 1.5-6.0mm [Hexagon]キーレンチ(折込式)
EA573BH-2 2.0-8.0mm [Hexagon]キーレンチ(折込式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top