詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BR-106

品名 : 5/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 5/32” 軸長 230mm
ハンドル幅 76mm
ボールポイント付き
握りやすく滑りにくい幅広グリップ
ボールポイント部は25°の角度があれば360°回せます。
※ボールポイントは仮締めにご使用ください。
※軸長はハンドルの根元からの長さです
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 02:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0563ページ

代替品

EA573BN-26
  • 品番

    EA573BN-26

  • コメント

    ボールポイントなし

バリエーション一覧
EA573BR-101 5/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
EA573BR-102 3/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
EA573BR-103 7/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
EA573BR-104 1/8"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
EA573BR-105 9/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
EA573BR-106 5/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
EA573BR-107 3/16"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
EA573BR-108 7/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
EA573BR-109 1/4"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
EA573BR-110 5/16"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
EA573BR-111 3/8"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ボールポイント付き
  • 軸長:230mm\nハンドル幅:76mm
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top