品番 : EA573CP-1.5
品名 : 1.5x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB2212.L1,5LG |
---|---|---|---|
ボールポイント付 | |||
ショートヘッドと100°のアングルにより、狭い場所のねじを回すことができます。 | |||
色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
サイズ | 1.5mm | 軸長 | 80mm |
色 | 水色 | ||
パウダーコート仕上げ | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/03 07:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0565ページ |