品番 : EA573GN-140
品名 : 4.0x140mm ロング六角棒レンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 4.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 140mm | 硬度 | HRC 52~55 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

