品番 : EA573GN-2.5
品名 : 2.5x 56mm 六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 2.5mm |
---|---|---|---|
軸長 | 56mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2025/05/03 11:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0563ページ |