品番 : EA573KN-210
品名 : T10 x250mm [Hexlobe]T型ドライバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | T10 |
---|---|---|---|
軸長(mm) | 250 | ハンドル幅(mm) | 89 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 16:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大
画像はEA573KN-220です。