品番 : EA573KV-2.5
品名 : 2.5x250mm [Ball Hexagon]ドライバー
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 2.5mm |
---|---|---|---|
軸長 | 250mm | 生産国 | 日本 |
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
軸長250mmの超ロングタイプ | |||
ボールポイント付き | |||
軸が細いので、2.5・3mmのサイズは過負荷にご注意下さい。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/03 03:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0527ページ |