品番 : EA573L-105A
品名 : 5.0x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB2212.5 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 5 | 軸長(mm) | 90 |
| 適合セットスクリュー | M10 | 適合キャップスクリュー | M6 |
| レンチキーの内側の長さ(mm) | 11 | 重量(g) | 17 |
| 注意 | ボール部では本締めできません。 | ||
| ボールポイント付 | |||
| ニッケルクロムメッキ加工 | |||
| ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。 | |||
| 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 | |||
| バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 | |||
| ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/08 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

