品番 : EA573LA-1.3
品名 : 1.27x70mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.L1,27 |
---|---|---|---|
ボールポイント付 | |||
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 1.27mm |
軸長 | 70mm | ||
ニッケルクロムメッキ加工 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
ボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/05/02 07:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0564ページ |