品番 : EA573LK-90
品名 : 1.5- 5mm/6本組 [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB210.H-5RB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5mm(6本組) | 軸長 | 50・56・63・71・80・90mm |
| 材質 | 特殊バネ合金(クロムメッキ仕上げ) | 重量 | 52g |
| カラーパウダーコーティングで一目でサイズの判別が可能 | |||
| ホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/30 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573LK 1.5-10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ |
| EA573LK-100 7本組 六角棒レンチ |
| EA573LK-90 1.5- 5mm/6本組 [Hexagon]キーレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
