品番 : EA573LM-90
品名 : 1.5-10mm/9本組[Ball-Hex]ローレット付キーレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB3212.LH-10CN |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | 軸長(mm) | 89~221 |
| ボールポイント付 | |||
| 長軸側にローレット付で扱いやすい | |||
| ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573LM-70 1.5- 6mm/7本組[Ball-Hex]ローレット付キーレンチ |
| EA573LM-90 1.5-10mm/9本組[Ball-Hex]ローレット付キーレンチ |
| EA573LM-90A 1.5-10mm/9本組[Ball-Hex]ローレット付キーレンチ |

