品番 : EA573LT-525
品名 : 2.5x140mm [Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 205.L 2,5-140 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2.5mm | 軸長 | 140mm |
| 全長 | 230mm | 重量 | 28g |
| 材質 | 特殊合金 | ||
| 精密な刃先がねじに最適にフィットします。 | |||
| バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 | |||
| 省スペースで持ちやすく、あらゆる用途で使用できるスリム形状のハンドルを採用。 | |||
| 耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性 | |||
| ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
