詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LW-1.5

品名 : 1.5 x 70mm [Hexagon]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8205.1,5-70
手が濡れていても滑らないグリップ
サイズ 1.5mm 軸長 70mm
早回しに最適
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2025/05/01 23:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0530ページ
バリエーション一覧
EA573LW-0.7 0.71x 40mm [Hexagon]ドライバー
EA573LW-0.9 0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー
EA573LW-1.3 1.27x 50mm [Hexagon]ドライバー
EA573LW-1.5 1.5 x 70mm [Hexagon]ドライバー
EA573LW-2 2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバー
EA573LW-2.5 2.5 x 90mm [Hexagon]ドライバー
EA573LW-3 3.0 x100mm [Hexagon]ドライバー
EA573LW-4 4.0 x120mm [Hexagon]ドライバー
EA573LW-5 5.0 x140mm [Hexagon]ドライバー
EA573LW-6 6.0 x160mm [Hexagon]ドライバー
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG
中国版RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top