品番 : EA573MD-45
品名 : T45x117mm [Torx]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB410.45 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T45 | 軸長 | 117mm |
| 短軸長 | 29mm | 軸径 | 8mm |
| 重量 | 69g | 適合ねじ | M8~10 |
| 材質 | 特殊合金(バネ鋼ベース) | ||
| スタンダードなL型ヘクスローブレンチです。 | |||
| 先端の精度が高いため、ネジ頭をなめるリスクを減らし確実な締め付けが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/05 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
