詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MG-125

品名 : T25x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8400.B25-300
手が濡れていても滑らないグリップ
イジリ止付
サイズ T25 軸径 6mm
軸長 300mm
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもキレイに落とせます。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
追加説明
カタログ価格

3,670 (税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/02 12:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0530ページ
バリエーション一覧
EA573MG-120 T20x250mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)
EA573MG-125 T25x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)
EA573MG-130 T30x350mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)
EA573MG-140 T40x400mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

資料

仕様
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top