品番 : EA573MJ-9A
品名 : T 9x110mm [Bore Torx]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 411.B 9 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T9 | 軸径 | 3mm |
| 軸長 | 110mm | 短辺軸長 | 17mm |
| 重量 | 7g | ||
| イジリ止付 | |||
| ロングタイプのL型ヘクスローブレンチです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/20 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
