品番 : EA573RA-2.5A
品名 : 2.5x100mm [Hexagon]T型ドライバー
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10768-3K-2.5 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 2.5 | 軸長(L1;mm) | 100 |
全長(L2;mm) | 125 | 質量(g) | 42 |
材質 | クロームバナジウム、マットクロームメッキ | ||
力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ | |||
ブレード部のメッキはマット仕上げ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/05/02 18:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0573ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)