詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SD-220A

品名 : 20IPx100mm [TORX-PLUS]ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 05028036001
商品名 367 サイズ 20IP
軸長 100mm 軸径 4.5mm
グリップ長 98mm
高いトルク伝達力
ハンドルと手の接触面積が広く強い摩擦力が働くため、効率よくトルクを伝達できます。
人間工学(クラフトフォーム)デザイン
手になじむ形状により、疲労を軽減し迅速な作業が可能です。
スピーディーな持ち替え
硬質樹脂部分により、手に張り付かず素早く持ち替えができます。
ブラックポイント加工の刃先
高いねじの保持力と優れた耐食性を実現しています。
転がり防止設計
ハンドル先端が六角形状になっており、作業台からの転がり落ちを防ぎます。
サイズ・形状表示
グリップエンドにねじ形状とサイズが記載されているため、工具箱の中でも一目で識別できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA573SD-205 5IPx 60mm [TORX-PLUS]ドライバー
EA573SD-206 6IPx 60mm [TORX-PLUS]ドライバー
EA573SD-207 7IPx 60mm [TORX-PLUS]ドライバー
EA573SD-208 8IPx 60mm [TORX-PLUS]ドライバー
EA573SD-209 9IPx 60mm [TORX-PLUS]ドライバー
EA573SD-210 10IPx 80mm [TORX-PLUS]ドライバー
EA573SD-215 15IPx 80mm [TORX-PLUS]ドライバー
EA573SD-220A 20IPx100mm [TORX-PLUS]ドライバー
EA573SD-225 25IPx100mm [TORX-PLUS]ドライバー
EA573SD-230 30IPx115mm [TORX-PLUS]ドライバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 人間工学に基づいたハンドルにより、迅速な作業を実現
  • 硬質ハンドルは、手に張り付くリスクがなく、素早く手持ち位置の変更が可能
  • 手とハンドルの接触面積が広く、強い摩擦力が働くため、高いトルクを伝達できます。
  • ハンドル先端は六角形状で、作業場での転がり落ちや移動を防ぎます。
  • ブラックポイント処理を施した刃先は、高いねじの保持力と優れた耐食性を実現
  • ハンドル末端にドライバーの形状とサイズを記載

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top