品番 : EA573SZ-6
品名 : 6.0x180㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E42606 |
|---|---|---|---|
| 1000V絶縁 | |||
| サイズ | 6mm | 軸長 | 180mm |
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
| グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
