詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573TW-5

品名 : 5.0x195mm [Hexagon]T型レンチ

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB1204.5
サイズ 5mm 全長 195mm
材質 バネ鋼をベースにした特殊合金
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能
★スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
追加説明
カタログ価格

5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/16 08:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0561ページ
バリエーション一覧
EA573TW-2 2.0x125mm [Hexagon]T型レンチ
EA573TW-2.5 2.5x140mm [Hexagon]T型レンチ
EA573TW-3 3.0x155mm [Hexagon]T型レンチ
EA573TW-4 4.0x175mm [Hexagon]T型レンチ
EA573TW-5 5.0x195mm [Hexagon]T型レンチ
EA573TW-6 6.0x215mm [Hexagon]T型レンチ
EA573TW-8 8.0x245mm [Hexagon]T型レンチ
EA573TW-10 10x270mm [Hexagon]T型レンチ
EA573TW-12 12x300mm [Hexagon]T型レンチ
EA573TW-14 14x330mm [Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
  • ★スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。

資料

サブ画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top