品番 : EA573WG-2.5
品名 : 2.5x 63mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 133152 |
---|---|---|---|
商品名 | 950PKS | サイズ(mm) | 2.5 |
軸長(mm) | 63 | 短辺軸長(mm) | 18 |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/05/03 15:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0566ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)