品番 : EA573WS-1.5
品名 : 1.5x 50mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 022700 |
---|---|---|---|
商品名 | 3950PKL | サイズ(mm) | 1.5 |
軸長(mm) | 90 | 短辺軸長(mm) | 14 |
ステンレス製の為耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/05/01 22:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0375ページ 0566ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)